Motion
Q095L
Guantes de nitrilo para salas limpias de un solo uso clase 100 con agarre texturizado para dedos - 9"
Artículo MI #10877474
No. Fabricante Q095L
Precio52.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo para salas limpias de un solo uso clase 100 con agarre texturizado para dedos - 9"
Artículo MI #10877474
No. Fabricante Q095L
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
Precio52.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud  
    33.02 cm

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza en biotecnología y ensamblaje informático.
  • Marca
    QRP
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Enrollado
  • Descripción
    Se utiliza en biotecnología, fabricación de dispositivos médicos y ensamblaje informático.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Número de Upc del fabricante
    616314280610
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314280610

Descripción general

Descripción del fabricante
Q095L SALA LIMPIA DE UN SOLO USO DE CLASE 100
  • Superar los estándares requeridos para su uso en la clase 100 y otros entornos controlados
  • La textura de los dedos proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Naturalmente antiestático 10^9 ohmios
  • Fabricado sin plastificantes, silicona ni polvos.
  • Cumple con RoHS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"