Motion
Q124L
Guantes de nitrilo para salas limpias de un solo uso clase 10 con agarre texturizado para dedos - 12"
Artículo MI #10877485
No. Fabricante Q124L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo para salas limpias de un solo uso clase 10 con agarre texturizado para dedos - 12"
Artículo MI #10877485
No. Fabricante Q124L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Guantes de nitrilo para salas limpias de un solo uso clase 10 con agarre texturizado para dedos - 12"
  • Marca
    QRP
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Enrollado
  • Descripción
    Guantes de nitrilo para salas limpias de un solo uso clase 10 con agarre texturizado para dedos - 12"
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Sin látex
  • Número de Upc del fabricante
    616314280726
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314280726

Descripción general

Descripción del fabricante
Q124L SALA LIMPIA DE UN SOLO USO DE CLASE 10
  • Superar los estándares requeridos para su uso en la clase 10 y otros entornos controlados
  • La textura de los dedos proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Naturalmente antiestático 10^9 ohmios
  • Fabricado sin plastificantes, silicona ni polvos.
  • Cumple con RoHS