Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud40.64 cm
Detalles
- AplicaciónSe utiliza en la fabricación de placas de circuitos, municiones, ensamblaje electrónico y aeroespacial.
- MarcaQRP
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza en la fabricación de placas de circuitos, municiones, ensamblaje electrónico y aeroespacial.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Patrón de agarreMicroespuma
- Número de Upc del fabricante616314282416
- UPC_NO616314282416
Descripción general
- Hilos de fibra disipativa electrostática (ESD) mezclados con nailon de baja pelusa que reduce la acumulación de estática en la superficie del guante para mejorar el rendimiento en el ensamblaje electrónico
- Guantes de punto sin costuras que proporcionan gran destreza
- La punta de los dedos recubierta de poliuretano proporciona un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas/grasas, y ofrece una gran destreza y sensibilidad táctil
- Puño de spandex - Sin látex
- Cumple con RoHS
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación