Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesGuante de trabajo pesado con laminador en caliente multicapa que ofrece una comodidad y durabilidad superiores. Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
- Aplicación• Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
- ColorNatural
- Tipo de manguitoTop de banda
- DescripciónGuante de trabajo pesado con laminador en caliente multicapa que ofrece una comodidad y durabilidad superiores. Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
- Descripción Palabra claveProtección contra el calor
- Con forroSensación
- Número de Upc del fabricante072874456672
- UPC_NO072874456672
Descripción general
- 12 Oz., 3-Ply, 100 % algodón Cordón de refuerzo tobillero
- 14 oz. Forro de fieltro
- 10 oz. Dorso de la mano
- Puños superiores con banda
- Diseño de corte recto
- Pulgar del ala
- Disponible sin logotipo en tamaño grande
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación