Motion
1BC42735
Correa para los nudillos del puño con puntadas dobles de 2-Ply Hot Mill Nap-Out
Artículo MI #10877702
No. Fabricante 1BC42735
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa para los nudillos del puño con puntadas dobles de 2-Ply Hot Mill Nap-Out
Artículo MI #10877702
No. Fabricante 1BC42735
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los duraderos guantes 2-Ply 100% algodón Hot Mill con puño con doble costura ofrecen mayor comodidad, transpirabilidad y protección contra el calor. Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
  • Aplicación
    • Vidrio flotado• Fundiciones y fundición de metales• Fabricación de cerámica• Operaciones de forjado
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Top de banda
  • Descripción
    Correa para los nudillos del puño con puntadas dobles de 2-Ply Hot Mill Nap-Out
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Número de Upc del fabricante
    72874034795

Descripción general

Descripción del fabricante
1BC42735 2-PLY MOLINO CALIENTE DOBLE DE NAP-OUT
  • Diseño de corte recto
  • Puños con doble costura
  • Correa para los nudillos
  • Pulgar recto
  • 12 Oz., 2-Ply, 100% Cotton Nap-Out Palm
  • 14 oz. Forro de rayón
  • 10 oz. Dorso de la mano