Motion
1BC43300
1BC43300
Artículo MI #10877703
No. Fabricante 1BC43300
Precio8.71 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1BC43300
Artículo MI #10877703
No. Fabricante 1BC43300
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
Precio8.71 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los duraderos guantes de laminado en caliente multicapa ofrecen comodidad, aislamiento y una protección superior contra el calor. Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Aplicación
    • Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Pulgar recto con puños ondulados de 2-Ply en verde con abertura de molino caliente
  • Número de Upc del fabricante
    72874456764
  • UPC_NO
    72874456764

Descripción general

Descripción del fabricante
1BC43300 2-PLY MOLINO CALIENTE VERDE NAP-OUT CON
  • Diseño de corte recto
  • Brazalete de guantelet
  • Pulgar recto
  • Franela de algodón 100 % acolchada verde de 18 oz., 2-Ply
  • 7 oz. Forro de rayón
  • 18 oz. Dorso de la mano
  • Palma con abertura
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"