Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Detalles adicionalesGuante de trabajo multiuso duradero que ofrece comodidad y transpirabilidad. Ideal para aplicaciones de mantenimiento general, almacenamiento, agricultura y automoción.
- Aplicación• Almacenamiento y manipulación de paquetes • Manipulación de piezas • Protección de la luz • Tareas generales • Agricultura
- ColorOro
- Tipo de manguitoSeguridad
- DescripciónGuantes para tareas domésticas de grado normal con palma de doble capa, espalda de algodón y acabado de puntilla - Puño de seguridad engomado
- Número de Upc del fabricante72874456955
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO72874456955
Descripción general
- Espalda de algodón transpirable
- Diseño de corte recto
- Puños de seguridad de goma
- Pulgar recto
- Palma acolchada 2-Ply
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación