Motion
1JC3027
Pulgar recto con puños de banda de 3-Ply con palma verde y salida Nap-Out Hot Mill
Artículo MI #10877728
No. Fabricante 1JC3027
Precio5.29 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pulgar recto con puños de banda de 3-Ply con palma verde y salida Nap-Out Hot Mill
Artículo MI #10877728
No. Fabricante 1JC3027
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
Precio5.29 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los duraderos guantes de laminado en caliente multicapa ofrecen comodidad, aislamiento y una protección superior contra el calor. Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Aplicación
    • Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Top de banda
  • Descripción
    Los duraderos guantes de laminado en caliente multicapa ofrecen comodidad, aislamiento y una protección superior contra el calor. Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Número de Upc del fabricante
    072874458980
  • Material
    Piel
  • UPC_NO
    072874458980

Descripción general

Descripción del fabricante
1JC3027 3-PLY MOLINO CALIENTE VERDE NAP-OUT
  • Puños superiores con banda
  • Diseño de corte recto
  • Pulgar recto
  • 8 oz. Burlap y 8 Oz Revestimientos no tejidos
  • 13 Oz., 3-Ply, Green Quilted 100% Cotton Flannel
  • 10 oz. Dorso de la mano
  • Palma con abertura
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"