Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2XL
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesLa palma y las puntas de los dedos recubiertas de poliuretano proporcionan un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas/grasas, y ofrecen una gran destreza y sensibilidad táctil. La palma y las puntas de los dedos recubiertas de poliuretano proporcionan un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas/grasas, y ofrecen una gran destreza y sensibilidad táctil.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónLa palma y las puntas de los dedos recubiertas de poliuretano proporcionan un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas/grasas, y ofrecen una gran destreza y sensibilidad táctil. La palma y las puntas de los dedos recubiertas de poliuretano proporcionan un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas/grasas, y ofrecen una gran destreza y sensibilidad táctil.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasCarcasa de Polykor
- Patrón de agarrePlano
- Tipo de agarrePlano
- Material del revestimientoNylon HPPE
- Número de Upc del fabricante072874080273
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO072874080273
Descripción general
- Carcasa de HPPE (Olefin)/Nylon/Fibra de vidrio/Spandex
- Dedos de la pantalla táctil
- Caída de la palma de PU
- Sin silicona
- Muñeca de punto con bajo con código de color
- Nivel de corte ANSI A4
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación