Motion
1SN2537
Neopreno pesado largo de 14" con interbloqueo forrado y agarre arrugado
Artículo MI #10877796
No. Fabricante 1SN2537
Precio22.64 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neopreno pesado largo de 14" con interbloqueo forrado y agarre arrugado
Artículo MI #10877796
No. Fabricante 1SN2537
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
Precio22.64 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes forrados de neopreno interlock con protección extendida para la muñeca proporcionan una amplia gama de resistencia a ácidos, alcoholes, grasas, cáusticos, refrigerantes, cetonas y detergentes. Los recubrimientos arrugados están diseñados para canalizar los líquidos y permitir una mejor manipulación en condiciones húmedas y sucias de uso intensivo. Extremadamente duradero y resistente a la abrasión, los enganches y las perforaciones. Sin embargo, se degrada con algunos productos químicos comunes, como la lejía. Ideal para refinado, galvanizado, desengrasado, enchapado, industrias petroquímicas y limpieza y mantenimiento de cocinas.
  • Aplicación
    • Refinamiento petroquímico • Manipulación de materiales • Desengrasado • Manipulación de productos químicos • Revestimiento • Galvanización
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Características y beneficios
    • Neopreno pesado largo de 14" • Agarre arrugado • Forro de interbloqueo • Sanitized® Treated
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Revestimiento de enclavamiento
  • Número de Upc del fabricante
    072874253707
  • UPC_NO
    072874253707

Descripción general

Descripción del fabricante
NEOPRENO PESADO DE 1SN2537 14" DE LARGO
  • Neopreno pesado largo de 14"
  • Agarre arrugado
  • Enclavamiento forrado
  • Sanitized® tratado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"