Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
Detalles
- Detalles adicionalesLa capa exterior de mezcla de aramida/algodón/felpa proporciona un corte, abrasión y protección térmica excelentes. Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoDoble cara
- ColorAmarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes Hot Mill de punto sin costuras de aramida/algodón con forro de algodón y revestimiento de nitrilo de doble cara - Muñeca de punto
- CaracterísticasPesado, 2-Ply, presilla, mezcla de algodón/tejido de felpa/aramida
- Patrón de agarrePunto
- Número de Upc del fabricante72874058463
- UPC_NO72874058463
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación