Motion
1UH7820M
Guantes de poliéster de punto sin costuras con revestimiento de nitrilo de doble inmersión en la palma y las yemas de los dedos
Artículo MI #10877843
No. Fabricante 1UH7820M
Precio4.37 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de poliéster de punto sin costuras con revestimiento de nitrilo de doble inmersión en la palma y las yemas de los dedos
Artículo MI #10877843
No. Fabricante 1UH7820M
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
Precio4.37 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en el montaje general de piezas aceitosas, manipulación de metales, pesca y operación de máquinas.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en el montaje general de piezas aceitosas, manipulación de metales, pesca y operación de máquinas.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    072874050078
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    072874050078

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE POLIÉSTER 1UH7820M SIN COSTURAS
  • Exterior de poliéster calibre 13
  • Doble palma de nitrilo de espuma
  • Muñeca de punto con bajo con código de color
  • Espalda transpirable
  • EN 388: 2121 (nivel de corte 1)