Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXXL o talla 12
- Tamaño3XL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en el montaje general de piezas aceitosas, manipulación de metales, pesca y operación de máquinas.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de poliéster de punto sin costuras con agarre MicroSurface de doble capa de nitrilo en la palma y los dedos
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoNailon
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante72874070144
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO72874070144
Descripción general
- Exterior de poliéster calibre 13
- Doble palma de nitrilo de espuma
- Muñeca de punto con bajo con código de color
- Espalda transpirable
- EN 388: 2121 (nivel de corte 1)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación