Motion
1UH78303X
Guantes de punto de nylon sin costuras - Peso medio
Artículo MI #10877850
No. Fabricante 1UH78303X
Precio5.30 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de nylon sin costuras - Peso medio
Artículo MI #10877850
No. Fabricante 1UH78303X
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
Precio5.30 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Tamaño
    3XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en el montaje general de piezas aceitosas, manipulación de metales, pesca y operación de máquinas.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en el montaje general de piezas aceitosas, manipulación de metales, pesca y operación de máquinas.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    072874059811
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    072874059811

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE NYLON DE PUNTO SIN COSTURAS 1UH78303X
  • Capa exterior de nailon/spandex sin costuras calibre 13
  • Palma de espuma superfina de nitrilo/poliuretano
  • Muñeca de punto con bajo con código de color
  • Espalda transpirable
  • Disponible sin logotipo en tallas: S-X
  • EN 388: 1131 (nivel de corte 1)

También puede gustarle