Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa forma de cúpula lisa es ideal para aplicaciones de soldadura y accesorios. Carcasa de polietileno de alta densidad con diseño ranurado y canal de lluvia para alojar todos los accesorios más recientes, como protección auditiva, protectores faciales, kits forestales o protección para soldadura. También puntos de fijación para correas de barbilla, etc. Las cómodas suspensiones de cincha de nailon de 4 puntos con ajuste de trinquete SURE LOCK cuentan con resistentes correas textiles y acolchado de corona para proporcionar un ajuste cómodo y seguro. Grandes superficies de impresión para logotipos de la empresa en la parte delantera, los laterales y la espalda.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante620606001197
Descripción general
- Carcasa ligera fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
- La capa exterior de cúpula lisa cuenta con un depósito para lluvia para mayor comodidad en condiciones climáticas adversas
- Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
- Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
- Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
- Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
- Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
- Cumple con los requisitos -ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I y CSA Z94.1 Tipo I
- Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E (20,000 voltios)
- Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación