Motion
280-HP341SR-15
CATEDRAL SUAVE ESTILO GORRA 280-HP341SR-15
Artículo MI #10877896
No. Fabricante 280-HP341SR-15
Precio25.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CATEDRAL SUAVE ESTILO GORRA 280-HP341SR-15
Artículo MI #10877896
No. Fabricante 280-HP341SR-15
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
Precio25.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La forma de cúpula lisa es ideal para aplicaciones de soldadura y accesorios. Carcasa de polietileno de alta densidad con diseño ranurado y canal de lluvia para alojar todos los accesorios más recientes, como protección auditiva, protectores faciales, kits forestales o protección para soldadura. También puntos de fijación para correas de barbilla, etc. Cómodas suspensiones de cincha de nailon de 4 puntos con cierre de pasador o nuestro exclusivo ajuste de trinquete "Swing Wheel" para adaptarse correctamente a todos los tamaños de cabeza, grande o pequeña. Grandes superficies de impresión para logotipos de la empresa en la parte delantera, los laterales y la espalda.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    620606006710

Descripción general

Descripción del fabricante
CATEDRAL SUAVE ESTILO GORRA 280-HP341SR-15
  • Carcasa ligera fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
  • La capa exterior de cúpula lisa cuenta con un depósito para lluvia para mayor comodidad en condiciones climáticas adversas
  • Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
  • Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
  • La suspensión de la correa oscilante permite al usuario invertir la colocación del sombrero sin tener que volver a instalar la suspensión
  • Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
  • Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
  • Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
  • Cumple con los requisitos -ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I y CSA Z94.1 Tipo I
  • Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E (20,000 voltios)
  • Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco

También puede gustarle