Motion
280-HP642R-01
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color blanco
Artículo MI #10877907
No. Fabricante 280-HP642R-01
Precio53.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color blanco
Artículo MI #10877907
No. Fabricante 280-HP642R-01
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
Su precio$53.67/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los productos de protección dinámica de la cabeza PIP se han desarrollado para funcionar en las condiciones de trabajo más exigentes y se fabrican con un conjunto robótico de última generación para una mayor precisión
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    Canadá
  • Número de Upc del fabricante
    620606001531
  • Material de la carcasa
    HDPE
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1
  • UPC_NO
    620606001531

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP642R-01 TIPO II ALA COMPLETA DURA
  • Carcasa ligera de HDPE fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
  • El forro de espuma EPS proporciona protección frontal, trasera y lateral contra impactos y penetración
  • Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
  • Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
  • Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
  • Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
  • Compatible con la correa de barbilla de 4 puntas 280-HP542C
  • Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
  • Cumple con los requisitos de ANSI Z89.1-2014 Clase II Clase E y certificación CSA Z94.1 Tipo II, Clase E
  • Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco

También puede gustarle