Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesGuantes multiuso utilizados para protección ligera en aplicaciones de construcción, perforación petrolífera, silvicultura, construcción de carreteras y mantenimiento general
- Aplicación• Almacenamiento y manipulación de paquetes • Manipulación de piezas • Protección de la luz • Tareas generales • Agricultura
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes multiuso utilizados para protección ligera en aplicaciones de construcción, perforación petrolífera, silvicultura, construcción de carreteras y mantenimiento general
- Descripción Palabra claveGuantes de trabajo de tela
- Material del revestimientoPoliéster de algodón
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Número de Upc del fabricante072874017804
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO072874017804
Descripción general
- Cordón Bedford de poliéster/algodón en naranja fluorescente
- 18 oz. Palma doble
- Diseño de corte recto
- Muñeca de punto
- Pulgar recto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación