Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesGuante multiusos utilizado para la protección de la luz en aplicaciones de construcción, perforación petrolera, silvicultura, carpintería, agricultura y automoción.
- Aplicación• Almacenamiento y manipulación de paquetes • Manipulación de piezas • Protección de la luz • Tareas generales • Agricultura
- ColorNatural
- Estilo de puñoSeguridad
- Tipo de manguitoSeguridad
- DescripciónGuante multiusos utilizado para la protección de la luz en aplicaciones de construcción, perforación petrolera, silvicultura, carpintería, agricultura y automoción.
- Descripción Palabra claveGuantes de trabajo de tela
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante072874450717
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO072874450717
Descripción general
- 2-Ply, 20 oz. 100% algodón Cordón de refuerzo
- Diseño de corte recto
- Puño de seguridad de caucho resistente al agua
- Pulgar recto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación