Especificaciones
Dimensiones
- Longitud99 cm
- Ancho23 cm
Detalles
- ColorNegro
- DescripciónEl delantal de nitrilo proporciona protección de alta resistencia contra ácidos, disolventes, productos químicos y abrasión.
- Descripción Palabra claveDelantales
- Tipo de prendaDelantal de peto
- Uso de la prendaProcesamiento de alimentos
- Número de Upc del fabricante072874468422
- MaterialPoliéster
- Hoja de especificaciones
Descripción general
- Tirador en el cuello con lazos en la cintura
- 23 oz.
- 35" X 45" Black Nitrile On Polyester Apron
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación