Motion
7050/S
Chaqueta de satén 100 % algodón con tratamiento FR
Artículo MI #10877943
No. Fabricante 7050/S
Precio35.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta de satén 100 % algodón con tratamiento FR
Artículo MI #10877943
No. Fabricante 7050/S
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
Precio35.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    41.99 cm
  • Peso del material
    9 oz

Detalles

  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Verde
  • Descripción
    Uso ideal para acerías, astilleros, fabricación, automoción, soldadura a gas, trabajos con antorchas
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Número de Upc del fabricante
    662909004253
  • Material
    662909004253
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    662909004253

Descripción general

Descripción del fabricante
7050/S 100 % SATÉN DE ALGODÓN TRATADO
  • Tejido de satén 100 % algodón 102 % verde de 9 oz con tratamiento FR que protege de las chispas
  • Los cierres a presión anodizados con refuerzo de cuero no corroen y evitan el retroceso
  • 1 bolsillo interior inferior
  • Cuello soldador negro con cierre a presión
  • Bolsillo para garabatos/piedra jabonosa en la manga izquierda

También puede gustarle