Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7087 pulg., 18 mm
- Diámetro interior18 mm
- Valor P máximo140 MPa;20305.28 psi
- Diámetro exterior20 mm
- Longitud total25 mm
- Grosor0.0396 pulg., 1.01 mm
Detalles
- Detalles adicionalesSin plomo; Sin mantenimiento; Autolubricante; Resistente a la corrosión; Cumple con RoHS
- Material de apoyoBronce
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónDP4-B Casquillo cilíndrico 18mm D.I. x 20mm D.E. x 25mm Longitud
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +280 °C, -328 a +536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieDP4-B
- Estándares cumplidos2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito