Motion
3632-21
M12™ Kit de láser verde 360-Degree 3-Plane
Artículo MI #10879114
No. Fabricante 3632-21
Precio649.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Kit de láser verde 360-Degree 3-Plane
Artículo MI #10879114
No. Fabricante 3632-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio promocional
Su precio$649.00/cada uno(Precio de la lista 755.05 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) Estuche de transporte, (1) Láser verde M12™ 360° de 3-Plane (3632-21), (1) Cargador de batería de iones de litio M12™ (48-59-2401), (1) Paquete de batería de capacidad extendida REDLITHIUM™ XC 4.0 M12™ (48-11-2440), (1) Objetivo de alineación láser sensible (48-35-1111)
  • Rango máximo de medición
    165 pies

Detalles

  • Precisión
    +/-1/8" a 33 pies
  • Baterías incluidas
    Batería incluida
  • Tipo de batería
    M12™ REDLITHIUM™ 4.0 XC
  • Incluye
    (1) cargador 48-59-2401 M12 , (1) estuche de transporte, incluye: (1) láser de plano 360° 3 verde 3632-20 M12 , (1) batería XC 48-11-2440 M12 4.0Ah , (1) objetivo 48-35-1111 láser
  • Tipo de nivel
    Nivel láser
  • Número de Upc del fabricante
    045242593149
  • Material
    Nailon reforzado
  • UPC_NO
    045242593149

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT LÁSER 3632-21 M12 VERDE 360 3-PLANE
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: 15+ horas
  • Láser verde más brillante optimizado para distancia
  • Microcontrol: pivota sobre el punto
  • 125 pies Rango de trabajo
  • 165 pies Rango con detector
  • Precisión: +/- 1/8" a 33 pies
  • Imanes de tierras raras amplificados - No se deslizan sobre postes de acero
  • Nivelación automática: inclinación de 4-Degrees más/menos
  • Clasificación IP54 : resistente al agua y al polvo
  • 1m Resistencia a impactos
  • Montaje de rosca 1/4-20 y 5/8-11
  • Garantía de herramientas de 3 años - Garantía de batería de 3 años