Motion
104404
LUTZE SUPERFLEX® ETHERNET (C) PUR Cat7, blindado
Artículo MI #10881934
No. Fabricante 104404
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUTZE SUPERFLEX® ETHERNET (C) PUR Cat7, blindado
Artículo MI #10881934
No. Fabricante 104404
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conductor
    AWG 24
  • Diámetro exterior
    0.37 pulg., 9.4 mm

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    Cat7, CMX 75C, RoHS, REACH
  • Radio de curvatura
    Mín. de movimiento 10 x D.E. del cable, óptimo de movimiento 20 x D.E. del cable, mín. fijo 7.5 x D.E. del cable
  • Marca
    SUPERFLEX®
  • Marcado de conductores
    WHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
  • Hilo conductor
    7 hebras
  • Cobre peso lb 1000 pies
    30 lb
  • Material de aislamiento
    Poliolefina
  • Color de la chaqueta
    Verde
  • Material de la chaqueta
    PUR
  • Número de conductores
    4 pares
  • Cantidad del paquete
    1
  • Declaración de la Propuesta 65
    No aplicable
  • Protección
    Blindaje de lámina, trenza de cobre estañado
  • Rango de temperatura
    Movimiento -30°C - +70°C, fijo -40°C - +80°C
  • Marca comercial
    LUTZE SUPERFLEX®
  • Voltaje
    300V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
104404 PUR UL DE ALTA FLEXIÓN (C) BLINDADO
  • Cable Ethernet de alta flexibilidad para aplicaciones de Motion continuo
  • Para el cableado de sistemas Ethernet industriales
  • Diseño de cables para entornos industriales y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido eléctrico
  • Aplicación en tecnología de automatización, tecnología de transporte y transportador, fabricación de máquinas herramienta
  • Para aplicaciones de flexión continua en cadenas de arrastre o movimiento libre
  • Compatible con las principales marcas de cadenas de arrastre
  • Cumple con los requisitos NFPA 79

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo