Motion
490194
Conector M12 cableado en campo con tecnología Push-In, M12/1 macho en ángulo
Artículo MI #10881947
No. Fabricante 490194
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector M12 cableado en campo con tecnología Push-In, M12/1 macho en ángulo
Artículo MI #10881947
No. Fabricante 490194
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    4 - 8 mm
  • Tamaño del conductor
    AWG 26- AWG 18; con férula: AWG 28-20
  • Clasificación actual
    4 A
  • Dimensiones
    15x43x51 mm
  • Peso
    0.022 kg

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    cULus
  • Codificación
    A
  • País de origen
    DE
  • Material
    CuSn, chapado en oro
  • Número de postes
    4
  • Clase de protección
    IP65; IP67 insertado y apretado
  • Protección
    Sin blindaje
  • Rango de temperatura
    -40°C +85°C / -40°F - +185 °F
  • Tipo
    Conector M12 cableable de campo con tecnología a presión
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
490194 CABLEABLE EN CAMPO M12 MACHO 90 ÁNGULO
  • Conexiones del sensor del actuador
  • Conectividad de la planta
  • Conexiones de E/S
  • Terminación a presión de abrazadera de resorte
  • Los conductores sólidos y casquillos pueden terminarse simplemente empujando en el conector, sin necesidad de herramientasLos conductores separados se terminan fácilmente abriendo las lengüetas codificadas por colores e insertando el cable
  • Carcasa de zinc fundido a presión y plástico
  • Conexión rápida y sencillaAdecuada para casos sin blindaje
  • Hombre
  • 90° Diseño en ángulo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"