Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable4 - 8 mm
- Tamaño del conductorAWG 26- AWG 18; con férula: AWG 28-20
- Clasificación actual4 A
- Dimensiones15x43x51 mm
- Peso0.022 kg
Detalles
- Normativas de listado de aprobacióncULus
- CodificaciónA
- País de origenDE
- MaterialCuSn, chapado en oro
- Número de postes5
- Clase de protecciónIP65; IP67 insertado y apretado
- ProtecciónSin blindaje
- Rango de temperatura-40°C +85°C / -40°F - +185 °F
- TipoConector M12 cableable de campo con tecnología a presión
- Garantía5 años
Descripción general
- Conexiones del sensor del actuador
- Conectividad de la planta
- Conexiones de E/S
- Terminación a presión de abrazadera de resorte
- Los conductores sólidos y casquillos pueden terminarse simplemente empujando en el conector, sin necesidad de herramientasLos conductores separados se terminan fácilmente abriendo las lengüetas codificadas por colores e insertando el cable
- Carcasa de zinc fundido a presión y plástico
- Conexión rápida y sencillaAdecuada para casos sin blindaje
- Hombre
- 90° Diseño en ángulo