Motion
490202
Conector M12 cableable en campo con tecnología a presión, M 12/1 macho en ángulo
Artículo MI #10881957
No. Fabricante 490202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector M12 cableable en campo con tecnología a presión, M 12/1 macho en ángulo
Artículo MI #10881957
No. Fabricante 490202
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    4 - 8 mm
  • Tamaño del conductor
    AWG 26-AWG 18; con férula: AWG 28-AWG 20
  • Clasificación actual
    4 A
  • Dimensiones
    13x41x50 mm
  • Peso
    0.039 kg

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    cULus
  • Codificación
    A
  • País de origen
    DE
  • Material
    CuSn, chapado en oro
  • Número de postes
    5
  • Clase de protección
    IP65; IP67 insertado y apretado
  • Protección
    360°
  • Rango de temperatura
    -40°C +85°C / -40°F - +185 °F
  • Tipo
    Conector M12 cableable de campo con tecnología a presión
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
490202 CABLEABLE EN CAMPO M12 MACHO 90 ÁNGULO
  • Conexiones del sensor del actuador
  • Conexiones del bus de campo
  • Conexiones Ethernet industriales
  • Redes de planta
  • Conexiones de E/STerminación a presión de abrazadera de resorte
  • Los conductores y casquillos sólidos pueden terminarse simplemente empujando en el conector, sin necesidad de herramientas
  • Los conductores trenzados se terminan fácilmente abriendo las lengüetas codificadas por colores e insertando el cableCarcasa de zinc fundido a presión
  • Conexión rápida y sencilla
  • Adecuado para cables sin blindaje
  • Hombre
  • 90° Diseño en ángulo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"