Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable4 - 8 mm
- Tamaño del conductorAWG 26-AWG 18; con férula: AWG 28-AWG 20
- Clasificación actual4 A
- Dimensiones13x41x48 mm
- Peso0.044 kg
Detalles
- Normativas de listado de aprobacióncULus
- CodificaciónD
- País de origenDE
- MaterialCuSn, chapado en oro
- Número de postes4
- Clase de protecciónIP65; IP67 insertado y apretado
- Protección360°
- Rango de temperatura-40°C +85°C / -40°F - +185 °F
- TipoConector M12 cableable de campo con tecnología a presión
- Garantía5 años
Descripción general
- Conexiones del sensor del actuador
- Conexiones del bus de campo
- Conexiones Ethernet industriales
- Redes de planta
- Conexiones de E/STerminación a presión de abrazadera de resorte
- Los conductores y casquillos sólidos pueden terminarse simplemente empujando en el conector, sin necesidad de herramientas
- Los conductores trenzados se terminan fácilmente abriendo las lengüetas codificadas por colores e insertando el cableCarcasa de zinc fundido a presión
- Conexión rápida y sencilla
- Adecuado para cables sin blindaje
- Mujer
- 90° Diseño en ángulo
- PROFINET Cat5e