Motion
K16X20X10-A/0-7

INA (Schaeffler)
K16X20X10-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 16 mm, 20 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #10882053
No. Fabricante K16X20X10-A/0-7
Precio10.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K16X20X10-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 16 mm, 20 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #10882053
No. Fabricante K16X20X10-A/0-7
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
Precio10.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.165 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K16X20X10-A/0-7 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho general de 10 mm y pesa 0.165 oz, lo que lo hace adecuado para soporte de eje industrial compacto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K16X20X10-A/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    23600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K16X20X10-A/0-7 CAJAS DE AGUJAS RADIALES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo