Motion
K22X26X13-A/0-7

INA (Schaeffler)
K22X26X13-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 22 mm, 26 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #10882061
No. Fabricante K22X26X13-A/0-7
Precio19.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K22X26X13-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 22 mm, 26 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #10882061
No. Fabricante K22X26X13-A/0-7
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
Precio19.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.353 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K22X26X13-A/0-7 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 13 mm y pesa 0.353 oz, lo que lo hace adecuado para conjuntos industriales de uso moderado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K22X26X13-A/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    20400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K22X26X13-A/0-7 CAJAS DE AGUJAS RADIALES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo