Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro29 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.401 oz
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillos de aguja K25X29X13-A/0-7 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 13 mm y pesa 0.401 oz, lo que lo hace ideal para conjuntos de engranajes y sistemas de soporte de eje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK25X29X13-A/0-7
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.18100 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieK
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación