Motion
IR12X16X13-XL

INA (Schaeffler)
IR12X16X13-XL

Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #10882066
No. Fabricante IR12X16X13-XL
Precio16.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR12X16X13-XL

Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #10882066
No. Fabricante IR12X16X13-XL
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
Su precio$16.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Peso
    0.019 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El IR12X16X13-XL es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 0.019 lbs, adecuado para equipos industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR12X16X13-XL
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
IR12X16X13-XL ANILLOS INTERNOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo