Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Outside Diameter28 mm
- Overall Width25 mm
- Peso1.136 oz
Details
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K20X28X25-A/0-7 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 25 mm y pesa 1.136 oz, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga radial de ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK20X28X25-A/0-7
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.20400 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieK
Descripción general
Descripción del fabricante
K20X28X25-A/0-7 CAJAS DE AGUJAS RADIALES
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature