Motion
RNAO10X17X10-TV-XL

INA (Schaeffler)
RNAO10X17X10-TV-XL

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 10 mm, 17 mm OD
Artículo MI #10882087
No. Fabricante RNAO10X17X10-TV-XL
Precio35.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RNAO10X17X10-TV-XL

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 10 mm, 17 mm OD
Artículo MI #10882087
No. Fabricante RNAO10X17X10-TV-XL
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
Su precio$35.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • Peso
    0.019 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAO10X17X10-TV-XL tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 17 mm y pesa 0.019 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de precisión compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNAO10X17X10-TV-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    29500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5500 N
  • Serie
    RNAO

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAO10X17X10-TV-XL COJINETES DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo