Motion
K35X42X16-A/0-7

INA (Schaeffler)
K35X42X16-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #10882096
No. Fabricante K35X42X16-A/0-7
Precio68.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K35X42X16-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #10882096
No. Fabricante K35X42X16-A/0-7
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
Precio68.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    1.065 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K35X42X16-A/0-7 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho general de 16 mm y pesa 1.065 oz, lo que lo hace adecuado para maquinaria de servicio moderado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K35X42X16-A/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    12700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5485 lbf
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE AGUJA RADIAL K35X42X16-A/0-7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo