Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso22.00 lb
Detalles
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Tipo de ejeNEMA 48
- UPC_NO691720266595
Descripción general
- Diseños de alta eficiencia
- Cojinetes de bolas
- Rotores especiales equilibrados
- Conectores de pala en la placa de terminales
- Protección automática contra sobrecarga
- Reemplazo empotrable para la mayoría de los motores de ventilador con correa estándar
- Funcionamiento extremadamente silencioso en comparación con los motores de ventilador estándar
- Consume aproximadamente la mitad de la potencia de un motor de ventilador estándar