Motion
22208EAW33ZZC3

NTN
22208EAW33ZZC3

Rodamiento de rodillos esféricos - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Apantallado, C3
Artículo MI #10898494
No. Fabricante 22208EAW33ZZC3
Precio348.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22208EAW33ZZC3

Rodamiento de rodillos esféricos - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Apantallado, C3
Artículo MI #10898494
No. Fabricante 22208EAW33ZZC3
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
Precio348.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ABMA 4 (pulgadas)
  • Peso
    1.191 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Pulsado - Tipo de ventana
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253100195
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253100195

Descripción general

Descripción del fabricante
22208EAW33ZZC3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS