Motion
22212EAW33ZZ

NTN
22212EAW33ZZ

Cojinete de rodillos esféricos - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, Orificio recto, Apantallado
Artículo MI #10898509
No. Fabricante 22212EAW33ZZ
Precio553.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22212EAW33ZZ

Cojinete de rodillos esféricos - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, Orificio recto, Apantallado
Artículo MI #10898509
No. Fabricante 22212EAW33ZZ
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
Precio553.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Estándar
  • Peso
    2.602 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Número de Upc del fabricante
    4550253100447
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253100447

Descripción general

Descripción del fabricante
22212EAW33ZZ COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS (S