Motion
22218EAW33ZZ

NTN
22218EAW33ZZ

Cojinete de rodillos esféricos - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Apantallado
Artículo MI #10898530
No. Fabricante 22218EAW33ZZ
Precio956.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22218EAW33ZZ

Cojinete de rodillos esféricos - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Apantallado
Artículo MI #10898530
No. Fabricante 22218EAW33ZZ
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
Precio956.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Estándar
  • Peso
    7.474 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Capacidad de carga dinámica
    384 kN
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4550253100645
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    398 kN
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253100645

Descripción general

Descripción del fabricante
22218EAW33ZZ COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS (S