Motion
2303EEG15

NTN
2303EEG15

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 17 mm ID, 47 mm OD, 19 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #10898540
No. Fabricante 2303EEG15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2303EEG15

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 17 mm ID, 47 mm OD, 19 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #10898540
No. Fabricante 2303EEG15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.346 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2303EEG15 COJINETE DE BOLA (OTRO)
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 2303EEG15 es un cojinete de bolas autoalineable con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro interior recto, doble sellado y un diámetro exterior de 47 mm, diseñado para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    2303EEG15
  • Número de Upc del fabricante
    4550253064305
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    720 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253064305

Descripción general

Descripción del fabricante
2303EEG15 COJINETE DE BOLA (OTRO)