Motion
2TS2-6203ZZC3/4M

NTN
2TS2-6203ZZC3/4M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #10898551
No. Fabricante 2TS2-6203ZZC3/4M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-6203ZZC3/4M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #10898551
No. Fabricante 2TS2-6203ZZC3/4M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.141 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    2TS2-6203ZZC3/4M COJINETE DE BOLAS (RADIAL -
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2TS2-6203ZZC3/4M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 17 mm y un diámetro exterior de 40 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-6203ZZC3/4M
  • Número de Upc del fabricante
    4550253064923
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253064923

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-6203ZZC3/4M COJINETE DE BOLAS (RADIAL -