Motion
5S-6210ZZC3/EM

NTN
5S-6210ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898565
No. Fabricante 5S-6210ZZC3/EM
Precio638.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-6210ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898565
No. Fabricante 5S-6210ZZC3/EM
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
Precio638.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.989 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    5S-6210ZZC3/EM PIEZA DE REEMBOLSO NO ELEGIBLE (I
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 5S-6210ZZC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 50 mm con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 20 mm, doble blindaje para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    5S-6210ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253090588
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7868 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3619 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253090588

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-6210ZZC3/EM PIEZA DE REEMBOLSO NO ELEGIBLE (I