Motion
5S-6309ZZC3/EM

NTN
5S-6309ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898569
No. Fabricante 5S-6309ZZC3/EM
Precio978.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-6309ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898569
No. Fabricante 5S-6309ZZC3/EM
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
Su precio$978.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.817 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    5S-6309ZZC3/EM PIEZA DE REEMBOLSO NO ELEGIBLE (I
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 5S-6309ZZC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 45 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 25 mm, doble blindaje para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    5S-6309ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253090632
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11915 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4968 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253090632

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-6309ZZC3/EM PIEZA DE REEMBOLSO NO ELEGIBLE (I