Motion
6004ZC3/2AS

NTN
6004ZC3/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898570
No. Fabricante 6004ZC3/2AS
Precio53.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6004ZC3/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898570
No. Fabricante 6004ZC3/2AS
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
Precio53.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.147 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6004ZC3/2AS COJINETE DE BOLAS (RADIAL - NO E
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6004ZC3/2AS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 20 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 12 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004ZC3/2AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359603156
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1130 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359603156

Descripción general

Descripción del fabricante
6004ZC3/2AS COJINETE DE BOLAS (RADIAL - NO E