Motion
6015ZZNRC3/EM

NTN
6015ZZNRC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #10898572
No. Fabricante 6015ZZNRC3/EM
Precio410.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6015ZZNRC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #10898572
No. Fabricante 6015ZZNRC3/EM
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
Precio410.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.911 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 6015ZZNRC3/EM (RADIAL - MEDIANO
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6015ZZNRC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 75 mm de diámetro con doble blindaje y diámetro exterior de 115 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6015ZZNRC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253091851
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9892 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7531 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253091851

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 6015ZZNRC3/EM (RADIAL - MEDIANO