Motion
6201ZZ/13C3/EM

NTN
6201ZZ/13C3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898574
No. Fabricante 6201ZZ/13C3/EM
Precio28.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6201ZZ/13C3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898574
No. Fabricante 6201ZZ/13C3/EM
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
Precio28.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.079 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6201ZZ/13C3/EM COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6201ZZ/13C3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 12 mm y un diámetro exterior de 32 mm para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201ZZ/13C3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359556520
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    620 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359556520

Descripción general

Descripción del fabricante
6201ZZ/13C3/EM COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos