Motion
6202LLUNRC3/EM

NTN
6202LLUNRC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898578
No. Fabricante 6202LLUNRC3/EM
Precio20.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6202LLUNRC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898578
No. Fabricante 6202LLUNRC3/EM
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
Su precio$20.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 6202LLUNRC3/EM (RADIAL - SM
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6202LLUNRC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 15 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 35 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202LLUNRC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253092261
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253092261

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 6202LLUNRC3/EM (RADIAL - SM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos