Motion
6205LLB/25.4C3/EM

NTN
6205LLB/25.4C3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de diámetro interno, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898583
No. Fabricante 6205LLB/25.4C3/EM
Precio38.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6205LLB/25.4C3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de diámetro interno, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898583
No. Fabricante 6205LLB/25.4C3/EM
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
Precio38.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 6205LLB/25.4C3/EM (RADIAL -
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6205LLB/25.4C3/EM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.0000in , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 52mm y ancho de 15mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205LLB/25.4C3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253091875
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253091875

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 6205LLB/25.4C3/EM (RADIAL -