Motion
6303LLUAC3/EM

NTN
6303LLUAC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898588
No. Fabricante 6303LLUAC3/EM
Precio43.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6303LLUAC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898588
No. Fabricante 6303LLUAC3/EM
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
Precio43.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.254 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 6303LLUAC3/EM (RADIAL - SMA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6303LLUAC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 17 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 47 mm para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6303LLUAC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253092476
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253092476

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 6303LLUAC3/EM (RADIAL - SMA