Motion
6306LLUAC3/EM

NTN
6306LLUAC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898590
No. Fabricante 6306LLUAC3/EM
Precio114.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6306LLUAC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898590
No. Fabricante 6306LLUAC3/EM
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
Precio114.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.794 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 6306LLUAC3/EM (RADIAL - SMA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6306LLUAC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30 mm con doble sello y diámetro exterior de 72 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306LLUAC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253092025
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253092025

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 6306LLUAC3/EM (RADIAL - SMA